アドコート
アドコートの 包装紙・防錆紙
アドコートの 防錆紙、防錆シート
アドコートの 防錆紙
気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46836343
品番
TP-810(M)
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。
主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。
JIS Z 1535 に規定された試験に合格
タイプ
ロールタイプ
幅(cm)
100
長さ(m)
100
用途
長期鉄鋼用
材質
75g防錆紙用中性クラフト
質量(kg)
10
防錆可能年月
10〜14ヶ月
ロール直径(mm)
Φ135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※亜鉛、ニッケル、銅、黄銅、りん青銅には使用しないでください
※防錆可能年月につきましては、中性クラフト紙ベースでもポリ袋等による外装で密封した場合は、12〜36ヶ月、または12〜60ヶ月程度有効です。ただし、ご使用状況に大きく異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
商品説明動画
気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
参考になった