SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562

SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562
SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562
SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562
SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562
SPLE03L03BK 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836562

3W電球色LEDスポットライトロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46836562品番SPLE03L03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るい高輝度LEDを使用したスポットライトです。
LEDなので省エネです。熱くなりにくく安全・快適です。
ライティングダクト上を自由に移動、設置ができ、角度調節も可能です。

材質ブラック質量(g)302定格消費電力(W)4全光束(Lm)180アーム長さ(mm)350色温度(K)2800使用電球3W電球色LED(交換不可)セード寸法(mm)Φ46×81灯数1電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする