YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3W電球色LEDスポットライトロング
明るい高輝度LEDを使用したスポットライトです。
LEDなので省エネです。熱くなりにくく安全・快適です。
ライティングダクト上を自由に移動、設置ができ、角度調節も可能です。
材質
鉄
質量(g)
302
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
180
アーム長さ(mm)
350
色温度(K)
2800
使用電球
3W電球色LED(交換不可)
セード寸法(mm)
Φ46×81
灯数
1
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46836553
SPLE03L03WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
46836562
SPLE03L03BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください