M-443G-R マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ 46836937 M-443G-R マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ 46836937 M-443G-R マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ 46836937 M-443G-R マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ 46836937 M-443G-R マーカーランプ(ガラスレンズタイプ) モノタロウ 46836937

マーカーランプ(ガラスレンズタイプ)

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46836937 品番M-443G-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー
サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm〜60mmの間で調整可能で大変便利です。

付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g)約170 外径×高さH(Φmm×mm)90×80 定格電流(A)約0.5 コード長さ(mm)約140(0.3sq) 適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
注意
※DC12Vで使用する場合はBA15S/6Wの電球をお使い下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46836937 M-443G-R 19811907 M-443G-R マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ マーカーランプ ガラスレンズタイプ モノタロウ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46836921
2016-05-07
用途:
トラックで使用

この価格ならいい買いものだと思います。もう少し色のバリエーションが増えたら文句なしです。

対象商品:
46836921
2015-12-16
用途:
積載車に取り付け
運輸・通信業

別商社から買っていたものと同じもので
おかげでやすくなりました。

まだまだ商品層広げてもらえれば助かります。

対象商品:
46836937
2016-02-13
用途:
トラックに取り付け

商品自体には何も問題無しですが、プチプチ梱包等何もされずそのまま段ボール箱に入れられて届いたのでレンズに傷が入っていた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
46836921
2016-01-31
用途:
トラック マーカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

発色も良いし 安いし満足です

対象商品:
46836921
2015-11-05
用途:
トラックのマーカーに使用

黒いリング部の破損が多い気がします。
他は満足です。

対象商品:
46836921
2015-07-10
用途:
トラックの車幅灯

何度もリピーターですコスト面も良くガラスレンズな所もいい感じですが、電球が切れやすい所が欠点です、多分耐震球ではないのでしょう、あとカラーバリエーション(車検非対応の時は車検時に交換します)の出品とセットでお得なケース売りでの出品お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
46836921
2015-11-29
用途:
運転時
運輸・通信業

安くて満足です。

対象商品:
46836937
2015-11-23
用途:
サイドマーカー
有限会社北翔物産 様 (建設業・工事業)

色が思ったより明るい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする