曜日別特売
#1000B 支柱 G-10-R用 積水樹脂 46837131

※施工例

支柱 G-10-R用

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステンベージュ
高さ(mm)1080
内容量1本注文コード46837131品番#1000B
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)ステンベージュ高さ(mm)1080深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46837113
2024-09-10
用途: 外構メンテナンス
運輸・通信業

数年前に台風出倒壊したため購入して設置。その後もガタ、錆など問題なく。

対象商品 : 46837122
2022-05-20
用途: 庭に、ドッグランを作る為
その他業種

庭に、愛犬のドッグランを作る為、フェンスを作ります。 積水樹脂の支柱は自由柱で、間隔が自在に換えられ非常に便利です。 塗りも厚く、流石に一流会社の製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 46837095
2021-07-08
用途: 安価でしっかりしていますよ!
プロボックス株式会社建設業・工事業

私有地用のフェンスに試して購入しましたが安価でとてもしっかりした品物です
モノタロウのキャンペーンを利用して15パーセントオフ時に購入したのでさらに安く購入できました次回も必要な時は購入したいと考えています

対象商品 : 46837131
2022-06-01
用途: フェンス設置
株式会社イーリンクス

製品についてとても満足しており、特に不満はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 46837086
2021-04-20
用途: 石垣から子供が落ちない様柵で囲んだ。
株式会社エミネントスラックス

取り付けが簡単で良かったし、見栄えも良く満足している。

対象商品 : 46837104
2020-06-03
用途: 家のガレージ横に使用
その他業種

家にあったフェンスを使用したので少しサイズが合わなかったが上手くいけました。

対象商品 : 46837131
2022-09-26
用途: 新たな駐車場のしきりに使いました。
普賢興産合同会社サービス業

支柱が細めなので、施工時に垂直方向と水平方向をしっかり出さないと後々めんどくさそうです。直径38㎜などの規格品に穴開ければ使える部品とかがあると、支柱基礎ブロック用意したら段取りよく施工できそうに思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46837131
2020-07-06
用途: 家のフェンスの補修

送料が別にかかりますが、ホームセンターより安かったのでこちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする