曜日別特売
- 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂 46837226

 

- 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂 46837226
- 支柱金具 G-10-R用 積水樹脂 46837226

支柱金具 G-10-R用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステンベージュ
適合本体#600,#800
内容量1セット注文コード46837226品番-
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合本体#600,#800材質ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)ステンベージュセット内容支柱1本分フック全長(mm)52フック内径(Φmm)7
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59065702
2022-10-11
用途: フェンス作成
普賢興産合同会社サービス業

専用品なので便利です。汎用品だと微妙な仕上がらいなので買って良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 46837235
2021-12-04
用途: 隣と境界分かるため
卸売・小売業

隣と境界分かるため、フェンスを付けました。
簡単に出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 46837226
2021-02-04
用途: フエンス接続
古川工芸建設業・工事業

フエンスの金具としては塗装もされており上質なものと思う。価格も金具があれこれ十分揃っている割には安いと思います。さらに、モノタロウだと割引で安くなり、とてもお得に買えました。

対象商品 : 46837226
2020-06-03
用途: 家のガレージ横に使用
その他業種

同じ種類のポールに使用したので上手くいけました、フェンスは家にあったのを使い色も一緒で良かった

対象商品 : 46837226
2019-11-15
用途: 燐家との境界に使用
教育・研究機関

フェンスは一枚だけだったので、余った金具をワッシャー代わりに使用しました。同色で目立たず良い感じになりました。

対象商品 : 46837217
2019-06-17
用途: 隣地境界に設置
建新 プラン建設業・工事業

施工も楽で、自由なレイアウトが出来て、景観も良いです。また使用したいと思います。

対象商品 : 46837226
2014-07-18
用途: 外溝工事
建設業・工事業

メーカー品の為安心して使用できます。

対象商品 : 59065702
2018-10-10
用途: ネットフェンスの取り付け
その他業種

必要のないパーツが多い為、各パーツのバラ売りがあればよい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする