画像準備中

支柱 M0用

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46837567 品番 #900
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
深さ(mm)(埋込)150 規格寸法(mm)Φ38.1×t1.6 長さ(mm)1065 ホワイト 材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
注意
※この商品は、施工内容に応じ、部材を組み合わせて購入していただき、施工いただく商品です。それぞれ単体での販売となっており、付属品はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
フェンスのやり直し
株式会社中原工業 様

この商品の取扱いがモノタロウさんしかなかったので助かりました。
数量が少なくても送料がもう少し考慮してくれると、なお助かります。

対象商品:
46837594
2024-02-14
用途:
住宅駐車場の境界沿いにフェンスを建てました
建設業・工事業

間柱の取り付け金具がはめ込みにくい点があり少々苦労しました
商品はしっかりした物で概ね満足でした

対象商品:
46837515
2021-12-10
用途:
支柱腐食の為、交換
三島医療センター 様

以前使用していた、積水樹脂製とねじ穴の位置が違っていた。
修正しました。

対象商品:
46837594
2021-02-23
用途:
隣の家との境界に使用してます。
卸売・小売業

価格が安いので大丈夫かなと思ってましたが、柱はしっかりしていて安心感がありますが、フェンスは少したよりない感がありますが、総評価は良いと思います。また、別の境界にフェンスを設置するときも同じものを使うつもりです。

対象商品:
46837506
2021-09-11
用途:
フェンス
盛興業 様 (建設業・工事業)

いつもありがとうございます。
今後も宜しくお願いします。

対象商品:
46837576
2018-05-25
用途:
フェンス取り付け
建設業・工事業

十分な強度で塗装もしっかりして、お客様に喜ばれました

1人が参考にしています
対象商品:
46837646
2022-10-22
用途:
フェンスのベースとして設置

未だ取り付けてませんが、結構重量があり設置に苦労しそう。逆に重量があるため設置が済めば壊れにくいかもしれません。

対象商品:
46837576
2017-11-07
用途:
墓所外柵

ブラックを5本注文しましたが柱の頭部が全柱擦れて塗装が剥げてました。輸送時の傷と思いますので頭部をダンボ−ルで梱包するか上下の注意書きが有れば良いのでは・・・手持ちの黒エナメルスプレ−で補修しました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする