車が古くなり、シートが破けてきたのでモノタロウで見つけて早速購入。汚れには未だ洗濯していませんが、見栄えで良かったと。
材質、特に肌ざわりなどは値段なりの質感だと思います。我が家のスバル製サンバーはシートの形状が特殊で、装着できるか少々不安でしたが、運転席と助手席を交換して無事に装着できました。我が家のサンバーは廉価グレードにもかかわらず布製シートで、雨の日の作業時など困っていましたが、防水の生地で安心して使用できます。総合的に大満足です。
ホンダアクティに取り付け。本体の縫い目が切れてスポンジが出てる状態でしたが丈夫で撥水性もありそうなカバーなので寿命が伸びますね
純正シートカバーを買ったのですが、いまいちフィットしなかったので、これを
使用してみました、純正よりフィットして非常に使いやすいです。
何度もリピートしています。車検毎に買い換えています。洗濯には向きません(ゴワゴワになる)ので、汚れたら購入した方が良いです。
シートの破れ、ウレタン欠損してるので、別途座布団しいてます。座布団が乗り降りでズレて面倒なのでシートカバー内に座布団を仕込んでズレ防止と破れ隠しになり満足しています。
純正シート座面右側のホツレ補修の傷隠しに使用です。
助手席は座面を取り外して、背面カバーを取り付けました。ヘッドレストはとりあえず装着しました。
少し大きめですが、軽トラ用なので、軽トラに使っています。ゴムバンドが少なく、ズレやすいのが難点です。座面及び背もたれに各2本はゴムバンドが必要と考えます。