精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット
StarTech.com
税込¥10,118
¥9,198
ママチャリの後輪タイヤ交換時にチェーン引きの調整のために使用しました。持ち手が少し太いので力強く回すことができ楽に作業ができました。ついでにローラーブレーキのブレーキ帯のナットの取り外しにも使用しましたが、多少ナットが固くしまっているにもかかわらず、楽にナットの取り外しができました。狭いところでも使えるので便利です。
Panasonicのエアコンの送風ファンのナット外しに重宝しています。
握りやすく、素材的にも丈夫そうで不便なく使用できる物だと思います。この値段で考えると充分ではないでしょうか。
M4に使用する目的で購入しましたが間違えて購入してしまいました。M 4ナット専用と記載していただけると助かります。私の自己責任です。
狭い箇所での使用に大いに役立ちます。自転車のチェーン引きの調整等ではメガネレンチでの作業に比べ、作業効率がおおいにアップします。
自転車整備 特にチェーン引きに、使いやすく、深回しが出来るので、調整が容易で力も入りやすいグリップでお勧めです。