D-840-5 ナットドライバー ホーザン 46838601 D-840-5 ナットドライバー ホーザン 46838601 D-840-5 ナットドライバー ホーザン 46838601 D-840-5 ナットドライバー ホーザン 46838601 D-840-5 ナットドライバー ホーザン 46838601

ナットドライバー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46838601 品番 D-840-5
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
先端形状ソケット 先端サイズ5mm 軸長(mm)100 トラスコ品番407-8896 軸径(Φmm)5 全長(mm)200 質量(g)62 種類ナットドライバー ハンドル径(Φmm)30.0 外径(Φmm)ボックス/8.0 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 適合ナットM2.5 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46838644
2024-07-21
用途:
ママチャリの後輪タイヤ交換時に使用
その他業種

ママチャリの後輪タイヤ交換時にチェーン引きの調整のために使用しました。持ち手が少し太いので力強く回すことができ楽に作業ができました。ついでにローラーブレーキのブレーキ帯のナットの取り外しにも使用しましたが、多少ナットが固くしまっているにもかかわらず、楽にナットの取り外しができました。狭いところでも使えるので便利です。

対象商品:
46838617
2023-02-16
用途:
M3ナット締めに使っています
製造業

取っ手が握りやすく、使いやすいですね。
昔は別の物を持ってたのですが、いつの間にか失くしてしまった!!

対象商品:
46838635
2022-07-07
用途:
パナソニックのエアコンの送風ファン外しに。
おそうじ本舗 笛吹店 様 (サービス業)

Panasonicのエアコンの送風ファンのナット外しに重宝しています。

対象商品:
46838635
2022-05-04
用途:
車のメンテナンスに
ジャイディーサービス 様 (サービス業)

握りやすく、素材的にも丈夫そうで不便なく使用できる物だと思います。この値段で考えると充分ではないでしょうか。

対象商品:
46838626
2023-09-11
用途:
ナットを締めるため
北条動物病院 様 (サービス業)

M4に使用する目的で購入しましたが間違えて購入してしまいました。M 4ナット専用と記載していただけると助かります。私の自己責任です。

対象商品:
46838644
2020-05-06
用途:
自転車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

色々使ってきたが、コスパを考えるとやっぱりホーザンのこれが1番良いかも。

対象商品:
46838644
2019-10-22
用途:
自転車メンテ

狭い箇所での使用に大いに役立ちます。自転車のチェーン引きの調整等ではメガネレンチでの作業に比べ、作業効率がおおいにアップします。

対象商品:
46838644
2019-07-14
用途:
自転車整備に
運輸・通信業

自転車整備 特にチェーン引きに、使いやすく、深回しが出来るので、調整が容易で力も入りやすいグリップでお勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする