1号 食品HFカプセル 松屋 46838696 1号 食品HFカプセル 松屋 46838696

食品HFカプセル

(13件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 容量(mL)0.49 注文コード46838696 品番1号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
518
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

カプセルなら飲みやすい!
食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。

容量(mL)0.49 目安容量(g)0.3 直径×長さ(mm)約7×19 原材料ゼラチン アズワン品番8-9703-05 用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
健康食品の分包作業

1000個、2000個の単位での販売をお願いする。メーカーに確認ではあるとの事。大量にサンプル試作の為、数量の多い商品が欲しい。

2025-04-22
用途:
薬を飲む際
その他業種

ゼラチンの臭いが強く飲みにくく感じる、飲みやすくはなったんですけど飲んだあとも臭いが口にこびり付くのいやですね…

対象商品:
46838662
2024-09-10
用途:
液体サプリを入れる。
サービス業

とうとうこのサイズは店頭で売っていないのでたすかります。

対象商品:
46838705
2020-11-26
用途:
猫のサプリメント入れ

まず透明なのは中身が見えてよかったです。ただサイズの選択は難しく顆粒か粉末によって中に入る量が変わってくるのでいくつかのサイズを買っておいてテストしたほうがよいです。ドラッグストアで買うよりはるかに安いので、複数サイズを次回から買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46838714
2020-06-12
用途:
粉薬を飲むのに使用
その他業種

粉薬を半分にして飲む時丁度よい大きさで飲みやすいです。

対象商品:
46838687
2019-07-03
用途:
粉末薬を飲みやすくするため
自動車・二輪車・自転車関連業

薬を詰める工程に時間がかかります。それ以外は安心して服用できます。

対象商品:
46838662
2020-01-06
用途:
重曹の飲用に

最近、近所のドラッグストアになくなってしまったので、こちらで購入。もう少し安ければと思います。あと、発送にとても時間がかかったのが残念でした。

対象商品:
46838671
2018-05-18
用途:
梅エキスを飲むために使用

健康の為に梅を煮詰めたものを飲んでいますが、酸っぱい上に歯が黒く着色してしまう為、この商品に詰めて飲んでいます。
カプセルがしっかりしているので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする