099H 225/60 R17 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838917

099H 225/60 R17 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838917
099H 225/60 R17 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838917
099H 225/60 R17 NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46838917

NEXTRY

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード46838917品番099H 225/60 R17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上
「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保
セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップし、幅広い車種に対応
ブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ

用途タイヤ・足回りタイヤ幅(mm)225偏平率(%)60リム径(inch)17タイヤ外径(mm)698本数1本タイヤサイズ225/60R17 99Hメーカー商品コードPSR00143商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、ミニバン、軽、コンパクト
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする