3.2×75×30m ガラスリボン 富士工業用品 46839371

ガラスリボン

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
テープ幅(mm)75
テープ厚さ(mm)3.2
内容量1巻注文コード46839371品番3.2×75×30m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。

用途
各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)3.2特性耐熱性基材Eガラス使用温度範囲(℃)550使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
注意
製造工程で汚れが付着する可能性がございます。
使用自体に問題はないですが、真っ白でない可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 機械のメンテナンス

まだ使用していないが、見た目は普通。触り心地も普通。

対象商品 : 46839353
2023-06-11
用途: 船舶用マフラーの断熱材剤

断熱効果はあると思いますが、作業中ガラス繊維が、刺さり、ちくちくし、かゆみもありなかなか取れませんでした、作業中は、マスク、手袋、ヤッケなど着用する必要があると思います。身体には害はないとの事でしたが
アルミテープを断熱材の上に巻き付けて飛散しないようにしました。

対象商品 : 46839353
2022-04-12
用途: 排気管の仮補修

船舶の排気管に穴が空きこの商品を巻き付け仮補修に使用しました。200℃から400℃になる部分ですが本修理までの2週間の間に破れることもなく保ちました。まだ数ヶ月は持ちそうで耐久性のある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする