KSBC-0-1 KSボンベカバー カミマル 46839405

※使用例

KSボンベカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 適合ボンベ酸素500L 注文コード46839405 品番KSBC-0-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ボンベなど9種類から選べます 他の種類を見る

直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)

内径×全長(mm)545×115 適合ボンベ酸素500L 材質PVCターポリン 用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする