GASGRAB140(1500L容器用) ボンベキャリー カミマル 46839502 GASGRAB140(1500L容器用) ボンベキャリー カミマル 46839502

ボンベキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46839502 品番 GASGRAB140(1500L容器用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。

全長(mm)245 高さ(mm)25 質量(g)660 全幅(mm)165 適合容器外径(Φmm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする