溶接ノズルに簡単にコーティングできて、付着防止効果も非常に良い。
細かなスパッタが付着しても、エアブローで簡単に除去でき、擦らない為、耐久性もある。
仕事上、製品に合わせてノズル長さを削ってしまうとノズルのクロムメッキが取れてしまうが、これでコートすれば良いので、ノズルを削る事に抵抗が無くなった。
重ね塗りすると耐久性や効果が上がる為、作業者がマイノズルを育てる様になりました(笑)
チップや治具に塗っても効果があり、利用範囲も広い。
油系の付着防止剤の様に、溶接不具合が出ないのもすばらしい。
欠点は、今までノズルに付いていたスパッタが製品に落ちて付く事・・・。
新品時につけて、乾いてから使用、スパッタが簡単に取れ
何度も繰り返しつければ、ノズルが傷まない、値段的に少し高いが
ノズルが節約になるので、OK!
新品のノズルに塗って乾けば、コーティングが出来るので簡単です。
効果は、通常よりスッパターの付着率を30%程度減らせます。
ワックスタイプ等は溶接後に母材への付着が残るので、塗装が必要な場合は洗浄工程が必要ですが、この商品はその必要がありません。ワックスタイプ等に比べると事前の用意が必要ですが、ワックスタイプ等に比べるとノズルが長持ちします。