このローラーは、線形を気にせず送給ロスも格段に減ります、当社では必需品です。
溶接ワイヤ径 0.8、0.9,1.2の3種類を使っています。
ワイヤー径ごとに送給ローラーを外して変えなければならないのが
「助さん」で煩わしさが解消!
加えて性能が祖最高で空回り(滑らない)無しでガッチリ送給してくれます。
これは絶対おすすめです。追加で購入しました。
今回、当たった送給機のローラーが下手っていたので、自費で購入しました。
何しろ、対面付けようとして、手首返すだけで、スタックこれは、仕事に成らんと仕方なく購入。
早速、取り付けた処大変スムースな送給になり、今の処満足しています
経営者の方も、ある程度は消耗品みたいな考えでいてくれると良いんですが、いかせんボンクラばかりで、空いた口も塞がりません。
素人発想のアイデア商品。ライナーやチップ、加圧ローラーなど、他の要因を見直した上で、送給ローラーは純正品を買った方が良い。全く改善が見られなかったので無駄な買い物をしてしまった。