J&S
J&Sの 換気/設備用品
J&Sの 送排風機
ダクトファン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46839755
品番
DF250-1
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
極数
2P
出力(W)
200
風量(m
3
/min)
35/43
羽根枚数
6
質量(kg)
9.5
キャスター
無
首振
無
ダクト径(Φmm)
250
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません