J&S
J&Sの 換気/設備用品
J&Sの 送排風機
ダクトファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ダクト径(Φmm)
400
電源(V)
三相200
注文コード
46839807
品番
DF400-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
この商品は
ダクト径・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
極数
4P
出力(W)
400
風量(m
3
/min)
75/90
羽根枚数
8
質量(kg)
28
キャスター
無
首振
無
ダクト径(Φmm)
400
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)