J&S
J&Sの 換気/設備用品
J&Sの 送排風機
ダクトファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ダクト径(Φmm)
500
電源(V)
三相200
注文コード
46839843
品番
DF500-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥183,000
この商品は
ダクト径・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
極数
4P
出力(W)
750
風量(m
3
/min)
135/160
羽根枚数
6
質量(kg)
40
キャスター
有
首振
無
ダクト径(Φmm)
500
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)