J&S
J&Sの 換気/設備用品
J&Sの 送排風機
ダクトファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ダクト径(Φmm)
600
電源(V)
三相200
注文コード
46839852
品番
DF600-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280,000
この商品は
ダクト径・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
極数
4P
出力(W)
1500
風量(m
3
/min)
340/420
羽根枚数
8
質量(kg)
58
キャスター
有
首振
無
ダクト径(Φmm)
600
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります(DF600-3A・DF600-3SA)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません