J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 工場扇
J&Sの 工場扇スタンドタイプ
工場扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46840193
品番
45ZV2V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
壁掛けタイプ
電源(V)
単相200V
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
注意
※個人宅様への配送は不可です。