J&S
J&Sの 冷房用品
J&Sの 工場扇
J&Sの 工場扇スタンドタイプ
工場扇
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46840227
品番
JV450
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,928
販売価格(税別)
¥
16,298
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
壁掛けタイプ
電源(V)
単相100V
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
材質(羽根)
プラスチック
アズワン品番
64-9332-25
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
注意
※個人宅様への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません