CD010-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46840963

※両端アイ形CS

CD010-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46840963
CD010-2 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46840963

ケミプロスリング 化学薬品用

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1個注文コード46840963品番CD010-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
スリング長さL(m)2ベルト幅(mm)25種別エンドレス形タイプエンドレス形最大使用荷重(t)1.0アイの長さ(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする