※両端アイ形CS
KITO(キトー)
ケミプロスリング 化学薬品用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
内容量
1個
注文コード
46840972
品番
CD010-2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
スリング長さL(m)
2.5
ベルト幅(mm)
25
種別
エンドレス形
色
白
タイプ
エンドレス形
最大使用荷重(t)
1.0
アイの長さ(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100