CD040-6 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841286

※両端アイ形CS

CD040-6 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841286
CD040-6 ケミプロスリング 化学薬品用 KITO(キトー) 46841286

ケミプロスリング 化学薬品用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46841286品番CD040-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
スリング長さL(m)6ベルト幅(mm)100種別エンドレス形タイプエンドレス形最大使用荷重(t)4.0アイの長さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする