※マイティ単体

CB075 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841855 CB075 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841855

キトーマイティ M3形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)7.5 注文コード46841855 品番CB075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,920
この商品は定格荷重・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。

定格荷重(t)7.5 質量(kg)63 タイプマイティ単体 寸法d(mm)4200 寸法a(mm)192 寸法e(mm)91 寸法b(mm)373 寸法s(mm)85 標準揚程(m)3.5 寸法g(mm)72.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)4 巻上平均手動力(N)343 作動荷重(t)9.5 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×3 寸法f(mm)253 寸法C(mm)(フック間最小距離)770 揚程1m増し増加質量(kg)6.2 荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする