※マイティ単体

CB100 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841864 CB100 キトーマイティ M3形 KITO(キトー) 46841864

キトーマイティ M3形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)10 注文コード46841864 品番CB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥263,300
この商品は定格荷重・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。

定格荷重(t)10 質量(kg)83 タイプマイティ単体 寸法d(mm)4200 寸法a(mm)192 寸法e(mm)111 寸法b(mm)438 寸法s(mm)85 標準揚程(m)3.5 寸法g(mm)72.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)4 巻上平均手動力(N)353 作動荷重(t)12.5 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×4 寸法f(mm)308 寸法C(mm)(フック間最小距離)760 揚程1m増し増加質量(kg)7.9 荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)396
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46841864 CB100 09962112 CB100 マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー) マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー) 1個 259,800 税込285,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする