定格荷重(t)40
質量(kg)480
タイプマイティ単体
寸法d(mm)4900
寸法a(mm)502
寸法e(mm)251
寸法b(mm)760
寸法s(mm)145
標準揚程(m)3.5
寸法g(mm)96
ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)4.5
巻上平均手動力(N)421×2
作動荷重(t)50
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×14
寸法f(mm)380
寸法C(mm)(フック間最小距離)1480
揚程1m増し増加質量(kg)26.2
荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)693×2