※マイティ単体

CBSG050 キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー) 46841986 CBSG050 キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー) 46841986

キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46841986 品番 CBSG050
参考基準価格(税別)¥245,470 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。

定格荷重(t)5 揚程(m)3 質量(kg)92 タイプTSG形ギャードトロリ結合形 寸法d(mm)3600 寸法a(mm)373 寸法e(mm)156 寸法b(mm)400 最小回転半径(mm)2300 寸法g(mm)46.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)3.5 作動荷重(t)7.5 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 寸法C(mm)(フック間最小距離)660 適合レール幅B(mm)125/150/175 揚程1m増し増加質量(kg)5.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする