※マイティ単体

CBSG150 キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー) 46842013 CBSG150 キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形) KITO(キトー) 46842013

キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(t)16 注文コード46842013 品番CBSG150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,085,020
この商品は定格荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。

定格荷重(t)16 質量(kg)395 タイプTSG形ギャードトロリ結合形 寸法d(mm)4900 寸法a(mm)554 寸法e(mm)182 寸法b(mm)1000 最小回転半径(mm) 標準揚程(m)3.5 寸法g(mm)80 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)4.5 作動荷重(t)20 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×6 寸法C(mm)(フック間最小距離)1150 適合レール幅B(mm)150/175/190 揚程1m増し増加質量(kg)13.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする