※マイティ単体

CBSP015 キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー) 46842056 CBSP015 キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー) 46842056

キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46842056 品番 CBSP015
参考基準価格(税別)¥97,070 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。

定格荷重(t)1.6 揚程(m)2.5 質量(kg)28 タイプTSP形プレントロリ結合形 寸法d(mm)2600 寸法a(mm)261 寸法e(mm)69 寸法b(mm)280 最小回転半径(mm)1500 寸法g(mm)34 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)2.5 作動荷重(t)2.4 ロードチェーン線径(mm)×掛数7.1×1 寸法C(mm)(フック間最小距離)365 適合レール幅B(mm)100/125/150 揚程1m増し増加質量(kg)2.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする