暗いところでも鮮明に[DIGIC8×約2410万画素大型CMOSセンサー]:映像エンジンDIGIC8とAPS-Cサイズセンサーを搭載。暗い場所や逆光シーンにも強く、人肌もなめらかに描写できます。
可動式液晶モニター搭載一眼レフで世界最軽量:大きい、重いという印象のある一眼レフカメラの中でも世界最軽量を達成。気軽に本格的な撮影が楽しめます。
可動式液晶モニター、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載した、デジタル一眼レフカメラにおいて。2019年4月9日現在(キヤノン調べ)。
光学ファインダーで被写体をリアルタイムに確認:ミラーレスカメラの電子ビューファインダーと異なり、タイムラグなしで被写体を確認。ライブビュー撮影と使い分けて、自由に撮影を楽しめます。
動いても瞳を追いかける[瞳AF](ライブビュー撮影時のみ):瞳を検出して自動でフォーカス。撮影時に被写体が動いても、自動で追従しピントを合わせ続けてくれます。
自分撮りもかんたん[バリアングル液晶モニター&タッチパネル]:タッチパネル対応の、角度を自由に変えられるバリアングル液晶モニターを搭載。自分撮りはもちろん様々な角度から撮影できます。
カメラまかせで安心[シーンインテリジェントオート]:人物なら自然な肌色に、風景なら鮮やかに。被写体の明るさや色合い、動きをカメラが自動で検知してベストな設定にしてくれます。
指先ひとつで自分好みに[クリエイティブアシスト]:背景ぼかしや明るさ、色合いなどをスライドバーでかんたんに調整できるので、誰でも思い通りの一枚に。※効果を確認しながらの撮影はライブビュー撮影時のみです。
Wi-Fi機能でかんたん送信 撮影時スマホ自動転送も:専用アプリ「Camera Connect」を使って画像をスマホにかんたん送信。撮影しながら画像を自動で送信できます。
旅先でも安心のバッテリー持続時間 約1070枚撮影可能:光学ファインダーは、ライブビュー撮影と比べて消費電力が少ないのでバッテリーが長持ち!長時間充電できない旅行中などの場面で便利です。内蔵ストロボを使用しなかった場合、約1620枚もの撮影が可能です。ファインダー撮影時フル充電のLP-E17を使用し、2回に1回内蔵ストロボを発光させた場合。上記条件で内蔵ストロボを発光させなかった場合。
どんなシーンも映画みたいに[4K動画撮影]:一眼ならではの高画質を動画でも。4K動画なら撮影後に静止画として切り出すこともできます。
※動画の1コマを静止画として保存するため、通常の静止画とは同等の画質にはなりません。※4K動画撮影時は、コントラストAFになります。