デジタル一眼レフカメラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46842584 品番KISSX10BK-1855ISSTMLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

暗いところでも鮮明に[DIGIC8×約2410万画素大型CMOSセンサー]:映像エンジンDIGIC8とAPS-Cサイズセンサーを搭載。暗い場所や逆光シーンにも強く、人肌もなめらかに描写できます。
可動式液晶モニター搭載一眼レフで世界最軽量:大きい、重いという印象のある一眼レフカメラの中でも世界最軽量を達成。気軽に本格的な撮影が楽しめます。
可動式液晶モニター、APS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載した、デジタル一眼レフカメラにおいて。2019年4月9日現在(キヤノン調べ)。
光学ファインダーで被写体をリアルタイムに確認:ミラーレスカメラの電子ビューファインダーと異なり、タイムラグなしで被写体を確認。ライブビュー撮影と使い分けて、自由に撮影を楽しめます。
動いても瞳を追いかける[瞳AF](ライブビュー撮影時のみ):瞳を検出して自動でフォーカス。撮影時に被写体が動いても、自動で追従しピントを合わせ続けてくれます。
自分撮りもかんたん[バリアングル液晶モニター&タッチパネル]:タッチパネル対応の、角度を自由に変えられるバリアングル液晶モニターを搭載。自分撮りはもちろん様々な角度から撮影できます。
カメラまかせで安心[シーンインテリジェントオート]:人物なら自然な肌色に、風景なら鮮やかに。被写体の明るさや色合い、動きをカメラが自動で検知してベストな設定にしてくれます。
指先ひとつで自分好みに[クリエイティブアシスト]:背景ぼかしや明るさ、色合いなどをスライドバーでかんたんに調整できるので、誰でも思い通りの一枚に。※効果を確認しながらの撮影はライブビュー撮影時のみです。
Wi-Fi機能でかんたん送信 撮影時スマホ自動転送も:専用アプリ「Camera Connect」を使って画像をスマホにかんたん送信。撮影しながら画像を自動で送信できます。
旅先でも安心のバッテリー持続時間 約1070枚撮影可能:光学ファインダーは、ライブビュー撮影と比べて消費電力が少ないのでバッテリーが長持ち!長時間充電できない旅行中などの場面で便利です。内蔵ストロボを使用しなかった場合、約1620枚もの撮影が可能です。ファインダー撮影時フル充電のLP-E17を使用し、2回に1回内蔵ストロボを発光させた場合。上記条件で内蔵ストロボを発光させなかった場合。
どんなシーンも映画みたいに[4K動画撮影]:一眼ならではの高画質を動画でも。4K動画なら撮影後に静止画として切り出すこともできます。
※動画の1コマを静止画として保存するため、通常の静止画とは同等の画質にはなりません。※4K動画撮影時は、コントラストAFになります。

有効画素数約2410万画素 本体質量(g)約402(本体のみ) ブラック 撮像素子型式/APS-C CMOSセンサー、ダスト除去機能/自動・手動、ダストデリートデータ付加 セット内容本体、EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、バッテリーパックLP-E17(カバー付)、バッテリーチャージャーLC-E17、ワイドストラップEW-400D 型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 形式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.4×92.6×69.8 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-Iカード対応) インターフェース【デジタル端子】パソコン通信(Hi-Speed USB相当)、コネクトステーション CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、指向性ステレオマイクロホン DM-E1接続、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用、【ワイヤレスリモコン】ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)に対応、【Eye-Fiカード】対応 使用電池バッテリーパック(LP-E17)1個 フォーマット形式DCF2.0、JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 撮影枚数ファインダー撮影:常温(+23℃)約1070枚、ライブビュー撮影:常温(+23℃)約320枚、動画撮影可能時間:常温(+23℃)約2時間30分/低温(0℃)約2時間20分[フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時] 液晶モニターTFTカラー液晶モニター 撮像画面サイズ約22.3×14.9mm 使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)EF-Mレンズを除く シャッタースピード(速度)1/4000〜30秒(すべての撮影モードを合わせて) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)100〜25600任意設定(1段ステップ) 記録画素数L(ラージ):2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万画素(6000×4000) アスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウントキヤノンEFマウント 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.4×92.6×69.8

商品説明動画

EOS Kiss X10 紹介動画【キヤノン公式】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46842584
2020-09-24
用途:
製作装置の撮影用
E・Iテクノロジーズ株式会社 様 (製造業)

ボデイが軽くて扱いやすく非常に良い製品です。又、画素も多くてかなり詳細な撮影が出来ます。非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする