※ギヤードトロリ(1t〜3tタイプ)

TSG050C ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー) 46844734 TSG050C ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー) 46844734 TSG050C ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー) 46844734 TSG050C ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー) 46844734

ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプギヤードトロリ 種類(呼び)(T)5 注文コード46844734 品番TSG050C
参考基準価格(税別)¥109,260 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はタイプ・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)56 タイプギヤードトロリ 最小回転半径(mm)2300 種類(呼び)(T)5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)3.5 適合レール幅(mm)125・150・175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする