ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイププレントロリ 種類(呼び)(T)5 注文コード46844831 品番TSP050C
参考基準価格(税別)¥73,190 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はタイプ・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)50 タイププレントロリ 最小回転半径(mm)2300 種類(呼び)(T)5 適合レール幅(mm)125・150・175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする