breo
breoの リラックス用品
breoの 血行促進グッズ
手のひらケア WOWO S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46845208
品番
BRP3100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エアーと温めの組み合わせによる、5つのモード搭載。エアーは3段階の強さ調節ができます。
用途
見やすい液晶表示。
付属品
USBケーブル、使い捨て手袋、取扱説明書(保証書付)
仕様
両手用(左右の手、両方とも片手ずつ使用できます。)
電源
充電式
本体質量(g)
740
適合サイズ
挿入口のサイズ:約96(幅)×240(奥行)×64(高さ)mm
電源自動OFF
10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×250×90
使用電池
リチウムイオンポリマ-充電池 DC3.7V
充電時間(時間)
3.5