トイレの虫がいなくなる液剤

(10件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード46845244 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。
トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。
従来品より消臭効果がアップ!
瑞久しさが溢れるローズの香り。
給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。
便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。

用途
給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。
便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。
成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水 容量(mL)500 アズワン品番65-0413-89 商品タイプ液体
注意
※使用前に必ずラベルを読み、十分理解した上で使用してください。
※ボトルをよく振ってから使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※便座や床等、便器以外にかかった場合は水拭きをしてきれいに拭き取ってください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※目に入らないよう注意してください。誤って入った場合はこすらずにすぐ水で十分洗い流し、万一異常がある場合は医師にご相談ください。
※皮膚についた場合は、石けんでよく洗ってください。
※誤って飲み込んだ時は水を飲ませ、万一異常がある場合は医師にご相談ください。
※直射日光や高温を避け、子供や認知症を患っている方の手が届かない場所に保管する。
※給水タンクに投入した場合、使用中はこの表示は捨てずに保管してください
※容器を転用しない。
※使用後の容器は、自治体の定める区分に従って廃棄する。
※その他、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用する。
※本品は公衆トイレや一般家庭用トイレではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46845244
2026-01-06
用途:
掃除の時に
ハピニス 様 (建設業・工事業)

スキマまで 良く馴染んで 仕事がはかどりました。また次回 頼みます。

2025-07-09
用途:
現場仮設トイレ(汲み取り式)
建設業・工事業

良く効きます。
本当にハエがいなくなりました。
ニオイも気にならなくなって好評です。

対象商品:
46845244
2026-02-15
用途:
トイレの清掃
運輸・通信業

このような商品があることは知りませんでした。効果抜群です。また、購入したいと思います。

対象商品:
46845244
2024-02-28
用途:
汲み取りトイレの清掃のため
サービス業

汲み取りトイレはとにかく、夏場は虫が湧きますが、こちらを便器から毎日数滴入れるだけで虫が出なくなりました。ニオイが消えるか、という点では、ニオイは換気扇が一番効果的でした。(部屋の換気扇ではなく、臭突と呼ばれる、外に立っている換気扇で、ファンが壊れていたのを交換したところ、たちどころにニオイが消えました)

対象商品:
46845244
2024-06-23
用途:
仮設トイレに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

金鳥の商品なので期待していましたが効果が体感できるほどの商品では有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
46845244
2023-07-26
用途:
掃除用

トイレ用に使用しています。消臭効果に期待しています。

対象商品:
46845244
2022-01-15
用途:
トイレからコバエが発生した時
医療・福祉・介護関連業

本当にコバエ(虫)が
いなくなって重宝しています。ずっと使い続けていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
46845244
2021-07-16
用途:
仮設トイレ
株式会社克義建工 様 (建設業・工事業)

色々試しても変わらなかったのですが
これを使用してハエがいなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする