Bluetooth スピーカー付LEDワークライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46845953 品番PD-BSL20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。
PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。

防塵防水性能IP54 用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。 本体質量(g)1000 全光束(Lm)2000 連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分 通信方式Bluetooth 標準規格42 色温度(K)5800〜6500(COOL色) 充電時間(時間)約3(25℃時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65 照射角120° 照射距離(m)約100〜150 電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5A スピーカーサイズ(mm)直径約40
注意
※ダブルモードは本機を2台ご用意いただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする