ペットボトル加湿器 オーブ 超音波式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46846023 品番 SH-OR30(WT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。

用途
ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。
事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
ホワイト 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 保証期間お買い上げ日より半年 加湿量(mL/h)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46846023
2022-03-03
用途:
就寝時
製造業

使用して1週間で噴霧しなくなった。
ランプの光が強く就寝時には向かない。
噴霧音が気になった。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。不良品の可能性も含めて状況を確認させていただきたいので、大変お手数ですが弊社お問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
46846048
2021-01-20
用途:
デスクワーク

ペットボトルにキャップをするように使用できるので、万が一倒れても水がこぼれなくて安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする