エアーマイクログラインダーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46846109 品番M-2204-SET
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 用途金属などの研削・研磨作業に 付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46846109
2020-10-09
用途:
細部の錆取り
サービス業

ホース取付け各部やオイルインジェクターの空気漏れで、コンプレッサーの気圧が上がらない為使えませんでした。オイルインジェクター使わず、テープや接着剤で固定して何とか使いました

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする