AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークジャケット (服単品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46846468 品番#10030_01/シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

【生地表面にプリント加工を施しより個性を高めたリーズナブルモデル。オンオフ問わず様々なシーンに対応します!】
ミニリップストップの折柄を採用し、薄手生地でありながらも引き裂き強度を高めています。
生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱整を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。
背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。
衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。
ジャケットタイプにはドット迷彩プリントを、ベストタイプには杢調柄プリントをそれぞれ施し、よりデザイン性を高めています。

シルバー サイズ4L セット内容服単品 混率(%)ポリエステル100 仕様胸部ビッグポケット/ペン差しポケット/保冷剤用ポケット 胸囲(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 裾廻り(cm)126
注意
※AIR CYCLONE SYSTEMご着用の際は、必ずAIR CYCLONE SYSTEM専用のファン・バッテリーをご使用ください。他社のファン・バッテリーを使用した際の事故や故障につきましては責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする