RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46846863
品番
R9304MBK
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×25
材質
ステンレス
色
マットブラック
耐荷重(N)
98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×50×25
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付