RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 浴室用品
RELIANCE(リラインス)の 浴室設備用品
ニギリバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46846897
品番
R4607MBK-600
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質
ステンレス
色
マットブラック
寸法(Φmm×Lmm)
32×600
耐荷重(N)
1470
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付