R9102-MMBK ワイヤートレーM型 RELIANCE(リラインス) 46846915 R9102-MMBK ワイヤートレーM型 RELIANCE(リラインス) 46846915 R9102-MMBK ワイヤートレーM型 RELIANCE(リラインス) 46846915

ワイヤートレーM型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46846915 品番R9102-MMBK
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×85 材質ステンレス マットブラック 耐荷重(N)98 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする