RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46846933
品番
R9315MBK
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
141×90
材質
ステンレス
色
マットブラック
仕様
逆勝手仕様
耐荷重(N)
98
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付