RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
棚付2連ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847003
品番
R3265
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガラス棚面を広く使える製品仕様。
取付座を小さく設計しました。
空間を選ばないシンプルデザインは住宅、ホテル、公共スペース等どのような空間にもフィットします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×122.5×92
材質
本体:真鍮・亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス、棚板:ガラス
表面処理
クロムメッキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×122.5×92
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付