RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の 洗面所用品
RELIANCE(リラインス)の 洗面所アクセサリー
タオルリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46847019
品番
R9304
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×25
材質
ステンレス
表面処理
研磨
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×50×25
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付