RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
予備ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847064
品番
R9136
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×118
材質
ステンレス
表面処理
研磨
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×60×118
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付