RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
カウンター用ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46847116
品番
R9335
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
141×82
材質
ステンレス
表面処理
研磨
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付